ステンレスゆきひら鍋20cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個(2500mL)
注文コード
79772729
品番
EJS-300
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
ステンレス鋼(クローム21%)(底の厚さ0.7mm)
寸法(mm)
約210×370×110(本体高さ:約85)
質量(g)
約520
容量(L)
約2.5
加工
表面:槌目入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする