ロゴス
丸洗いアジャスタテーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79808307
品番
73551001
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
水に強くサビにくい素材を採用した丸洗い可能なテーブル。
アジャスター機能で4脚それぞれの高さを無段階調節できるため、地面状態にかかわらず水平に設置が可能。
脚部は分解できるので収納はコンパクトに。
用途
脚フレームは分割式でチェア並みのスリム収納が可能。持ち運びや保管の場所をとりません。
付属品
収納袋
仕様
組立式・4脚独立無段階調節
タイプ
L
耐荷重(kg)
(約)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)122×70×54~81
主材質
アルミ
収納時寸法(cm)
(約)縦22.5×横77.5×高さ14
総質量(kg)
(約)6.5
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
参考になった