丸洗いアジャスタテーブル
水に強くサビにくい素材を採用した丸洗い可能なテーブル。
アジャスター機能で4脚それぞれの高さを無段階調節できるため、地面状態にかかわらず水平に設置が可能。
脚部は分解できるので収納はコンパクトに。
- 用途
- 脚フレームは分割式でチェア並みのスリム収納が可能。持ち運びや保管の場所をとりません。
- 仕様
- 組立式・4脚独立無段階調節
- 付属品
- 収納袋
- タイプ
- L
- 耐荷重(kg)
- (約)30
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)122×70×54~81
- 主材質
- アルミ
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦22.5×横77.5×高さ14
- 総質量(kg)
- (約)6.5
- 内容量
- 1台
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
ファニチャー の新着商品
カテゴリ



























