曜日別特売
- ホライズンDF 日産化学 79818448

ホライズンDF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1本(200g)
注文コード
79818448
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

予防効果の高いファモキサドンと感染直後の治病効果に優れるシモキサニルの混合剤なので、べと病・疫病に安定した効果を発揮します。
感染直後の散布でも有効であるため、感染機会が多い重要防除時期に適した殺菌剤です。
薬液の調製が容易で、また収穫物に対する汚れが少ないドライフロアブル製剤です。

仕様
人畜毒性:普通物
その他
作用機構分類番号(RAC番号):殺菌剤
番号
登録:農林水産省登録第 20354号
包装
200g
分類
殺菌剤
有効成分
シモキサニル30.0%/ファモキサドン22.5%,シモキサニル、ファモキサドン
性状
褐色水和性細粒及び微粒
注意
※【効果・薬害等の注意】
※使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
※石灰硫黄合剤やボルドー液等アルカリ性農薬との混用はさけてください。
※散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節してください。
※散布液調製後はできるだけ速やかに散布してください。
※本剤を無人航空機で散布する場合は次の注意を守ってください。
※・散布液の飛散によって桑及び自動車やカラートタンの塗装等へ影響を与えないよう散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
※・水源池、飲料用水、養殖池、養魚田等に本剤が飛散流入しないように十分注意してください。
※・散布は各散布機種の散布基準に従って実施してください。
※・少量散布には微量散布装置以外の散布器具は使用しないでください。
※・散布は散布機種に適合した散布装置を使用してください。
※・散布中薬液が漏れないように機体の散布用配管その他装置の十分な点検を行ってください。
※・作業終了後は次の項目を守ってください。使用後の空の容器は放置せず、適切に処理してください。
※機体散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。
※ぶどうで使用する場合、無袋栽培は果実肥大中期(あずき大)以降、有袋栽培は果実肥大中期(あずき大)以降袋かけ前までの散布では、果粉の溶脱が生じることがあるので十分注意してください。
※はくさいに使用する場合、黄芯系品種には薬害を生じる場合があるので注意してください。特に大福系品種には薬害を生じるので使用をさけてください。
※ばれいしょに対して希釈倍数400倍で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を使用してください。
※蚕に対して影響があるので、付近に桑園がある場合にはかからないように注意して散布してください。
※使用残りの薬液や薬液タンクの洗浄廃液は放置せず、速やかに安全な場所に処理してください。
※本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。
※【安全使用上の注意】
※誤飲、誤食などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当を受けてください。
※本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
※本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすしてください。
※散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをしてください。
※【魚毒性】
※使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする