YF-WU30(B) 冷凍庫31L 冷蔵切替機能付き YAMAZEN(山善) 79825771

YF-WU30(B) 冷凍庫31L 冷蔵切替機能付き YAMAZEN(山善) 79825771
YF-WU30(B) 冷凍庫31L 冷蔵切替機能付き YAMAZEN(山善) 79825771
YF-WU30(B) 冷凍庫31L 冷蔵切替機能付き YAMAZEN(山善) 79825771
YF-WU30(B) 冷凍庫31L 冷蔵切替機能付き YAMAZEN(山善) 79825771
YF-WU30(B) 冷凍庫31L 冷蔵切替機能付き YAMAZEN(山善) 79825771
YF-WU30(B) 冷凍庫31L 冷蔵切替機能付き YAMAZEN(山善) 79825771
YF-WU30(B) 冷凍庫31L 冷蔵切替機能付き YAMAZEN(山善) 79825771
YF-WU30(B) 冷凍庫31L 冷蔵切替機能付き YAMAZEN(山善) 79825771
YF-WU30(B) 冷凍庫31L 冷蔵切替機能付き YAMAZEN(山善) 79825771
YF-WU30(B) 冷凍庫31L 冷蔵切替機能付き YAMAZEN(山善) 79825771
YF-WU30(B) 冷凍庫31L 冷蔵切替機能付き YAMAZEN(山善) 79825771
YF-WU30(B) 冷凍庫31L 冷蔵切替機能付き YAMAZEN(山善) 79825771
YF-WU30(B) 冷凍庫31L 冷蔵切替機能付き YAMAZEN(山善) 79825771
YF-WU30(B) 冷凍庫31L 冷蔵切替機能付き YAMAZEN(山善) 79825771
YF-WU30(B) 冷凍庫31L 冷蔵切替機能付き YAMAZEN(山善) 79825771
YF-WU30(B) 冷凍庫31L 冷蔵切替機能付き YAMAZEN(山善) 79825771

冷凍庫31L 冷蔵切替機能付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード79825771品番YF-WU30(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

冷凍・冷蔵切替タイプ。小型冷凍庫 1ドア。
省スペースで使いやすい31L冷凍庫。冷蔵モードに切り替えれば寝室や来客用のドリンククーラーとして使える。
トレーは取り外して使用可能。付属の霜取り用ヘラでお手入れ簡単。

用途
冷凍庫、冷蔵庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館などに。小型 コンパクト 冷凍食品 冷凍保存 アイス 氷 セカンド冷蔵庫
色
ブラック
付属品
霜取り用へら×1
仕様
冷蔵・冷凍切替、直冷式
幅(mm)
474
質量(kg)
16
高さ(mm)
496
タイプ
ノンフロン
奥行(mm)
450
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
電動機:60
電源コード(m)
1.8
冷却方式
直冷式
機能
冷凍・冷蔵切替
電動機(W)
60
運転音(dB)
39
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
47.4×45×49.6
温度調節
5段階(冷凍)、3段階(冷蔵)
冷媒
R600a
ドア
1
霜取方法
手動
年間消費電力量(kWh/年)
111
省エネ基準達成率(%)
100
扉形式
右開き
定格内容積(L)
31
取扱説明書:(4.11MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする