GR-A550FZ(UC) 6ドア551L冷蔵庫『VEGETA』FZシリーズ 東芝 79825816

本体

GR-A550FZ(UC) 6ドア551L冷蔵庫『VEGETA』FZシリーズ 東芝 79825816
GR-A550FZ(UC) 6ドア551L冷蔵庫『VEGETA』FZシリーズ 東芝 79825816
GR-A550FZ(UC) 6ドア551L冷蔵庫『VEGETA』FZシリーズ 東芝 79825816
GR-A550FZ(UC) 6ドア551L冷蔵庫『VEGETA』FZシリーズ 東芝 79825816

6ドア551L冷蔵庫『VEGETA』FZシリーズGR-A550FZ(UC)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
色グレインアイボリー
内容量1台注文コード79825816品番GR-A550FZ(UC)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
¥299,800

多彩な機能を兼ね備えたハイグレードモデル『VEGETA』551L。使いやすいまんなか野菜室は、ミストチャージユニットから水分を補給し野菜にうるおいを与えます。気密性の高い構造設計により温度と湿度が安定し、乾燥や結露の心配なく野菜に適した保存環境で鮮度と美味しさを守ります。
食材を急速に冷凍し、安定した温度で保存する上質冷凍で美味しさを逃さず保存します。
お肉や魚などの生鮮食品の美味しさを長持ちさせる氷結晶チルドルームなど、美味しさを守る機能とさりげない使いやすさで毎日の暮らしを快適に支えます。

色
グレインアイボリー
仕様
ノンフロン:〇
性能
冷凍室:スリースター ※製氷室と冷凍室上段の性能はツースター
寸法(mm)
幅685×奥行699×高さ1833
質量(kg)
119
奥行(mm)
据付必要:702
容量(L)
冷蔵室:280<212/うちチルドルーム21>、野菜室:123<82>、製氷室:20<7>、冷凍室:128<81>(<食品収納スペースの目安>)
機能
IoLIFE(無線LAN接続)、かってにエコ+、自動節電、とってもエコ、ガラスドア、きれいループ、Ag+マルチバイオ脱臭、W-UV除菌、らくらくオープン、半ドアアラーム、新鮮ツイン冷却システム、マジック大容量(断熱構造)、DSP制御、ecoモード、製氷室:かってに氷、一気製氷、洗える給水経路、Ag+抗菌製氷皿、野菜室:野菜室がまんなか、ミストチャージユニット、もっと潤う詰みたて野菜室、使い切り野菜Box、おそうじ口、ボトルコーナー(2Lペットボトル×3)、冷蔵室:うるおい冷蔵室、冷蔵室チルドモード、タッチオープン、シーリングライト照明/フロントブライト照明(LED)、フリードアポケット、自在ドアポケット、卵収納、ダブルボトルポケット(2L×5本)、チューブスタンド付きドアポケット、チルドルーム2段、チルドルーム(氷結晶チルドモード、早鮮チルドモード、解凍モード)、全段ガラス棚、2アクション棚(プラス1段)、フリーケース、洗浄フィルター付給水タンク、冷凍室:冷凍室上段:おいしさ密封急冷凍、おいしさ持続上質冷凍、お知らせ冷却 冷凍室:おいしさ持続上質冷凍、オートパワフル冷凍(可変プレクール)、仕切り板付き収納ケース
定格消費電力(W)(50/60Hz)
電動機:87/87、電熱装置:99/99
扉枚数(枚)
6
年間消費電力量(kWh/年)
(50/60Hz)272
定格内容積(L)
551
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥14,000/税込¥15,400
北海道地方数量1につき¥18,000/税込¥19,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする