GR-A500GT(TH) 5ドア501L冷蔵庫「VEGETA』GTシリーズ 東芝 79825825

本体

GR-A500GT(TH) 5ドア501L冷蔵庫「VEGETA』GTシリーズ 東芝 79825825
GR-A500GT(TH) 5ドア501L冷蔵庫「VEGETA』GTシリーズ 東芝 79825825
GR-A500GT(TH) 5ドア501L冷蔵庫「VEGETA』GTシリーズ 東芝 79825825

5ドア501L冷蔵庫「VEGETA』GTシリーズGR-A500GT(TH)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
色フロストグレージュ
扉枚数(枚)5(右開き)
内容量1台注文コード79825825品番GR-A500GT(TH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

ウレタンと真空断熱材をレイアウトを最適化し、冷蔵庫の強度技術を組み合わせ、断熱材の薄型化を実現した特許技術で、壁を薄くしながらも冷却能力を保つとともに幅・奥行はそのままに容量アップ。設置スペースに制限のあるご家庭にも置ける幅60cmの大容量冷蔵庫です。使いやすいまんなか野菜室、整理しやすく取り出しやすい3段冷凍室、うるおい冷気で食材の美味しい状態を長くキープするうるおい冷蔵室など、使いやすさも兼ね備えたスリムな大容量です。

色
フロストグレージュ
扉枚数(枚)
5(右開き)
仕様
ノンフロン:〇
寸法(mm)
幅600×奥行704×高さ1850
質量(kg)
108
奥行(mm)
据付必要:707
容量(L)
冷蔵室:257<202/うちチルドルーム15>、野菜室:98<62>、製氷室:17<6>、冷凍室:129<83>(<食品収納スペースの目安>)
機能
IoLIFE(無線LAN接続)、かってにエコ+、自動節電、とってもエコ、ガラスドア、きれいループ、Ag+マルチバイオ脱臭、W-UV除菌、らくらくオープン、半ドアアラーム、新鮮ツイン冷却システム、マジック大容量(断熱構造)、DSP制御、ecoモード、製氷室:かってに氷、一気製氷、洗える給水経路、Ag+抗菌製氷皿、野菜室:野菜がまんなか、ミストチャージユニット、もっと潤う摘みたて野菜室、使い切り野菜Box、おそうじ口、冷蔵室:うるおい冷蔵室、冷蔵室チルドモード、タッチオープン、ワイドシーリングブライト照明(LED)、フリードアポケット、フリー棚、卵収納、ダブルボトルポケット(2L×4本)、チルドルーム(氷結晶チルドモード、速鮮チルドモード、解凍モード)、全段ガラス棚、2アクション棚(スライド式)、フリーケース、浄水フィルター付き給水タンク、冷凍室:冷凍室上段:おいしさ密封急冷凍、おいしさ持続上質冷凍、お知らせ冷却 冷凍室:おいしさ持続上質冷凍、オートパワフル冷凍(可変プレクール)、3段冷凍室
定格消費電力(W)(50/60Hz)
電動機:87/87、電熱装置:86/86
霜取方法
自動
年間消費電力量(kWh/年)
279
定格内容積(L)
501
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥14,000/税込¥15,400
北海道地方数量1につき¥18,000/税込¥19,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする