- 色
- グレインアイボリー
- 仕様
- ノンフロン:〇
- 寸法(mm)
- 幅650×奥行649×高さ1833
- 質量(kg)
- 113
- 奥行(mm)
- 据付必要:652
- 容量(L)
- 冷蔵室:236<178/うちチルドルーム16>、野菜室:103<68>、製氷室:18<6>、冷凍室:104<65>(<食品収納スペースの目安>)
- 機能
- IoLIFE(無線LAN接続)、かってにエコ+、自動節電、とってもエコ、ガラスドア、きれいループ、Ag+マルチバイオ脱臭、W-UV除菌、らくらくオープン、半ドアアラーム、新鮮ツイン冷却システム、マジック大容量(断熱構造)、DSP制御、ecoモード、製氷室:かってに氷、一気製氷、洗える給水経路、Ag+抗菌製氷皿、野菜室:野菜がまんなか、ミストチャージユニット、もっと潤う摘みたて野菜室、使い切り野菜Box、おそうじ口、ボトルコーナー(2L×3)、冷蔵室:うるおい冷蔵室、冷蔵室チルドモード、タッチオープン、シーリングブライト照明/フロントブライト照明(LED)、フリードアポケット、自在ドアポケット、卵収納、ダブルポケット(2Lペットボトル×4)、チューブスタンド付きドアポケット、チルドルーム(2段式)、チルドルーム(氷結晶チルドモード、速鮮チルドモード、解凍モード)、全段ガラス棚、2アクション棚(プラス1段)、フリーケース、浄水フィルター付き給水タンク、冷凍室:冷凍室上段:おいしさ密封急冷凍、おいしさ持続上質冷凍、お知らせ冷却 冷凍室:おいしさ持続上質冷凍、オートパワフル冷凍(可変プレクール)、仕切り板付き収納ケース
- 定格消費電力(W)(50/60Hz)
- 電動機:86/86、電熱装置:99/99
- 霜取方法
- 自動
- 扉枚数(枚)
- 6
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 259
- 定格内容積(L)
- 461