GR-A590WFS(TH) FREEZA WFSシリーズ 586L6ドア冷蔵庫 東芝 79828458

GR-A590WFS(TH) FREEZA WFSシリーズ 586L6ドア冷蔵庫 東芝 79828458
GR-A590WFS(TH) FREEZA WFSシリーズ 586L6ドア冷蔵庫 東芝 79828458
GR-A590WFS(TH) FREEZA WFSシリーズ 586L6ドア冷蔵庫 東芝 79828458
GR-A590WFS(TH) FREEZA WFSシリーズ 586L6ドア冷蔵庫 東芝 79828458

FREEZA WFSシリーズ 586L6ドア冷蔵庫GR-A590WFS(TH)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
色フロストグレージュ
内容量1台注文コード79828458品番GR-A590WFS(TH)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461,780
販売価格(税別)
¥419,800

業界トップクラスの大容量冷凍室と美味しさをまもる冷凍技術でまとめ買いにもぴったり。たっぷり入って整理しやすい3段冷凍室を冷蔵庫のまんなかに配置し、ホームフリージングからお弁当などの荒熱取りといった調理の一環まで、家事の動線を止めない快適な使いやすいさです。また、高い断熱性能をもつ真空断熱材を採用し、冷却ユニットの最適化をすることで薄型化に成功。奥行スリム699mmながら大容量を実現しています。
立ったままでも取り出しやすいように、使い切り野菜Boxはハンドル付き。ラップなしでも鮮度を保ちながら、ボックス内は約10日間(野菜室は約7日間)鮮度が長持ちします。

色
フロストグレージュ
仕様
ノンフロン:〇
質量(kg)
129
奥行(mm)
据付必要:702
容量(L)
冷蔵室:298<221/うちチルドルーム20>、野菜室:106<73>、製氷室:23<10>、冷凍室:159<100>(<食品収納スペースの目安>)
外寸(mm)
幅685×奥行699×高さ1855
機能
Bluetooth対応スピーカー搭載、IoLIFE(無線LAN接続)、かってにエコ、とってもエコ、ガラスドア、きれいループ、AG+マルチバイオ脱臭、らくらくオープン(野菜室・冷凍室下段)、半ドアアラーム、マジック大容量(断熱構造)、DSP制御、ecoモード、製氷室:かってに氷、一気製氷、洗える給水経路、Ag+抗菌製氷皿、野菜室:ハンドル付き使い切り野菜Box、お掃除口、ボトルコーナー(2Lペットボトル×6)、冷蔵室:タッチオープン、フラット照明(LED)、フリードアポケット、卵収納、ダブルボトルポケット(2Lペットボトル×5)、チューブスタンド付きドアポケット、チルドルーム(deliチルド・氷結晶チルド・ブースト解凍モード)、全段ガラス棚、フリー棚、2アクション棚(プラス1段)、フリーケース、浄水フィルター付き給水タンク、冷凍室:冷凍室上段:おいしさ密封急冷凍、美味しさ持続気上質冷凍+、粗熱取り、冷凍室:3段冷凍室、美味しさ持続上質冷凍+、オートパワフル冷凍(可変プレクール)、おそうじ口、仕切れる冷凍室
扉開閉方式
両面開き
定格消費電力(W)(50/60Hz)
電動機:97/97、電熱装置:188/188
霜取方法
自動
扉枚数(枚)
6
年間消費電力量(kWh/年)
(50/60Hz)294
定格内容積(L)
586
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥14,000/税込¥15,400
北海道地方数量1につき¥18,000/税込¥19,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする