TRUSCO
ボールバルブ(800型・ステンレスSCS13A)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(B)
3/4
1/4
3/8
1/2
3/4
1
11/4
11/2
2
呼び径(A)
20
8
10
15
20
25
32
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79837706
品番
BAV-SR20A
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。
用途
水・油・空気用。(蒸気は不可)
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
トラスコ品番
545-3528
材質
ステンレス(SCS13A)
全長(mm)
58.5
高さ(mm)
58.5
接続
ねじ込み接続
最高許容圧力(MPa)
5.5
ハンドル長D(mm)
101
商品豆知識
配管工事を支える補助部材