175000000110 ロングケース キャスター付 PELICAN(ペリカン) 79838397 175000000110 ロングケース キャスター付 PELICAN(ペリカン) 79838397 175000000110 ロングケース キャスター付 PELICAN(ペリカン) 79838397 175000000110 ロングケース キャスター付 PELICAN(ペリカン) 79838397

ロングケース キャスター付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79838397 品番 175000000110
参考基準価格(税別)¥145,040 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備えた、タフボディーのツールケースです。
過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。
産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
長尺タイプの大型プロテクターツールケースです。
ケース内部と外部との圧力差を自動的に調整するバルブにより、気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行えます。

用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 トラスコ品番525-6439 材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) タイプウレタンフォーム付 使用温度範囲(℃)-40〜99 深さ(mm)(底)89、(フタ)44 外寸法・幅(mm)1346 外寸法・高さ(mm)155 外寸法・奥行(mm)406 有効内寸法・奥行(mm)343 有効内寸法・高さ(mm)133 有効内寸法・幅(mm)1282

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする