170000000130 ロングケース キャスター付 PELICAN(ペリカン) 79838424 170000000130 ロングケース キャスター付 PELICAN(ペリカン) 79838424 170000000130 ロングケース キャスター付 PELICAN(ペリカン) 79838424

ロングケース キャスター付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79838424 品番 170000000130
参考基準価格(税別)¥125,580 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備えた、タフボディーのツールケースです。
過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。
産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
長尺タイプの大型プロテクターツールケースです。
ケース内部と外部との圧力差を自動的に調整するバルブにより、気圧変化のある環境でもケースの開閉を支障なく行えます。

OD 用途各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 トラスコ品番525-6446 材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) タイプウレタンフォーム付 使用温度範囲(℃)-40〜99 深さ(mm)(底)89、(フタ)44 耐切創性レベル:3/E 外寸法・幅(mm)968 外寸法・高さ(mm)155 外寸法・奥行(mm)406 有効内寸法・奥行(mm)343 有効内寸法・高さ(mm)133 有効内寸法・幅(mm)908

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする