サンコープラスチック
サンコープラスチックの 掃除用具
サンコープラスチックの バケツ
pla 樹脂製バケツ ニュータフバケツ 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79839569
品番
2116
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
ハードな使用にも耐える丈夫で持ちやすい構造。
トラスコ品番
435-9592
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
高さ(mm)
265
奥行(mm)
280
容量(L)
10
間口(mm)
280
適合フタ
0
繰り返し・詰め替え
対応