Milwaukee(ミルウォーキー)
Milwaukee(ミルウォーキー)の 物品棚/収納用品
Milwaukee(ミルウォーキー)の ツールボックス/ツールバッグ
Milwaukee(ミルウォーキー)の 樹脂製(プラスチック)
PACKOUT キャビネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79864830
品番
48-22-8445
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
素早く出し入れが可能な簡単開閉ドア
付属品
ケースなし
トラスコ品番
534-9154
質量(kg)
7.26
色
ブラック/レッド
タイプ
中皿なし
外寸法・幅(mm)
508
外寸法・高さ(mm)
381
外寸法・奥行(mm)
381
連結
安定感のある連結:ツールボックスの 天面、底面、背面に連結可能