52666 マグカップ アーテック[学校教材・教育玩具] 79872470

52666 マグカップ アーテック[学校教材・教育玩具] 79872470
52666 マグカップ アーテック[学校教材・教育玩具] 79872470
52666 マグカップ アーテック[学校教材・教育玩具] 79872470

マグカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79872470
品番
52666
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

愛媛県の魅力が詰まったマグカップ!
愛媛県をテーマにした可愛いイラスト入りのマグカップです。みかん、道後温泉、松山城、坊っちゃん列車など、愛媛県を象徴するイラストがカラフルに描かれています。見ているだけで楽しく、愛媛県の魅力を再発見できます。日常使いはもちろん、愛媛県好きな方への贈り物や観光土産、コレクションアイテムとしてもおすすめの一品です。インバウンド向けの景品やお土産、海外の方へのプレゼントなどにもおすすめです。

用途
プレゼント・ギフト・景品に。
セット内容
本体のみ
材質
磁器
寸法(mm)
約125×95×80
種類
愛媛
形態
1個梱包:箱入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。食器洗い機や、タワシなどで洗うと、絵が落ちることがあります。使用しないでください。つけおき洗いをしないでください。絵が落ちる原因となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする