排熱レスポータブルエアコン ホワイト

排熱レスポータブルエアコン ホワイト - QUADS(クワッズ)排熱レスポータブルエアコン ホワイト - QUADS(クワッズ)排熱レスポータブルエアコン ホワイト - QUADS(クワッズ)排熱レスポータブルエアコン ホワイト - QUADS(クワッズ)排熱レスポータブルエアコン ホワイト - QUADS(クワッズ)

排気が熱くなりにくいので、排気ユニットの設置も不要です。コンテントにつなぐだけでご使用いただけます。工事不要で簡単に設置できます。『冷風』『送風』『除湿』の3つのモードを搭載。お部屋の環境や室温に合わせて設定することで、快適で過ごしやすい空間を保つことができます。キャスター付きで移動が簡単にできるため、必要な場所へラクラクと持ち運び可能。リビングから寝室まで、使用シーンに応じて自由自在に移動できます。

用途お部屋を涼しく快適に。質量(kg)14サイズ(cm)幅26.5×奥行30.5×高さ62コード長さ(m)電源:1.8定格消費電力(W)50Hz:235/60Hz:2801時間あたりの電気代目安(円)電源:50Hz:約7.3円/60Hz:約8.7円内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81208036QS671WH
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥0/税込¥0
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする