アシックス
ウィンジョブ CP229BOA LC ラジアントアメジスト×バーチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1足
寸法(cm)
30
注文コード
80101878
品番
1273A176.500-30.0
販売価格(税込)
¥19,580
販売価格(税別)
¥
17,800
バスケットに入れる
仕様
安全靴・作業靴
トラスコ品番
717-0208
色
ラジアントアメジスト×バーチ
タイプ
ダイヤル式
規格
JSAA規格 A種
材質(甲被)
人工皮革+合成繊維+合成樹脂
先芯
ガラス繊維強化樹脂
寸法(cm)
30
足幅
EEE相当
参考質量(g)
約390(26.5cm/片足)
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1