曜日別特売
1273A176.500-28.0 ウィンジョブ CP229BOA LC ラジアントアメジスト×バーチ アシックス 80102097

1273A176.500-28.0 ウィンジョブ CP229BOA LC ラジアントアメジスト×バーチ アシックス 80102097
1273A176.500-28.0 ウィンジョブ CP229BOA LC ラジアントアメジスト×バーチ アシックス 80102097
1273A176.500-28.0 ウィンジョブ CP229BOA LC ラジアントアメジスト×バーチ アシックス 80102097
1273A176.500-28.0 ウィンジョブ CP229BOA LC ラジアントアメジスト×バーチ アシックス 80102097
1273A176.500-28.0 ウィンジョブ CP229BOA LC ラジアントアメジスト×バーチ アシックス 80102097
1273A176.500-28.0 ウィンジョブ CP229BOA LC ラジアントアメジスト×バーチ アシックス 80102097
1273A176.500-28.0 ウィンジョブ CP229BOA LC ラジアントアメジスト×バーチ アシックス 80102097
1273A176.500-28.0 ウィンジョブ CP229BOA LC ラジアントアメジスト×バーチ アシックス 80102097

ウィンジョブ CP229BOA LC ラジアントアメジスト×バーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1足寸法(cm)28注文コード80102097品番1273A176.500-28.0
販売価格(税込)¥19,580
販売価格(税別)
17,800
仕様安全靴・作業靴トラスコ品番716-8666ラジアントアメジスト×バーチタイプダイヤル式規格JSAA規格 A種材質(甲被)人工皮革+合成繊維+合成樹脂先芯ガラス繊維強化樹脂寸法(cm)28足幅EEE相当参考質量(g)約390(26.5cm/片足)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする