曜日別特売

P-UL-08A-8C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
80128776
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198
質量(kg)
0.22
寸法H(mm)
155.3
口径d(Φmm)
62.2
グリーンマーク
認定

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする