曜日別特売
5093【ワケあり】 土木建築用エポキシ樹脂接着剤” ボンドE207D(中粘度) コニシ 80219225

 

5093【ワケあり】 土木建築用エポキシ樹脂接着剤” ボンドE207D(中粘度) コニシ 80219225
5093【ワケあり】 土木建築用エポキシ樹脂接着剤” ボンドE207D(中粘度) コニシ 80219225

土木建築用エポキシ樹脂接着剤” ボンドE207D(中粘度)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(4セット)硬化時間36時間(5℃)注文コード80219225品番5093【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)アウトレット
¥49,98039,980

圧入時の流動性および揺変性を併せ持ち、ひび割れの内部への注入性に優れています。
注入された樹脂の流失や滴落がなく、安定した補修効果が得られます。
裏面シール処理のできないひび割れなどの補修が可能です。
日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
JAIA 4VOC基準適合品です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番447-4503(主剤)乳白色半透明、(硬化剤)黄褐色透明摘要冬用(適用温度:5~20℃)容量(kg)3主成分エポキシ樹脂危険物の類別非危険物硬化時間36時間(5℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする