美吉
Cokwer バット蓋付 天ぷら鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80328415
品番
TPーS20W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
本体・蓋/鉄(シリコーン樹脂塗装)、アミ/ステンレス
質量(kg)
1.2
容量(L)
2.6(適正油量/0.6~0.9)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×21×14.5(フタ・取っ手含む)
内寸(cm)
鍋部/20、フタ穴/18