曜日別特売
EL-DA1/0(2012LM) AHN 小径ダウンライト 埋込穴Φ75 深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス 中角タイプ 三菱電機 80385578

 

EL-DA1/0(2012LM) AHN 小径ダウンライト 埋込穴Φ75 深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス 中角タイプ 三菱電機 80385578
EL-DA1/0(2012LM) AHN 小径ダウンライト 埋込穴Φ75 深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス 中角タイプ 三菱電機 80385578

小径ダウンライト 埋込穴Φ75 深枠鏡面コーン 遮光30°グレアレス 中角タイプ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
色温度(K)3000
光色電球色
内容量1台注文コード80385578品番EL-DA1/0(2012LM) AHN
参考基準価格(税別)¥43,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

器具の存在感とまぶしさを抑えつつ、明るさを確保する埋込穴Φ75のグレアレスタイプ小口径ダウンライト
固定出力形
電源外付形
まぶしさを抑えるグレアレスタイプ
ロビーやラウンジなど高品質な空間を演出

仕様
光束維持率:85%
材質
(枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ
質量(kg)
0.6
使用温度範囲(℃)
5~35
周波数(Hz)
50/60
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
(※200V時)16
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
3000
エネルギー消費効率(Lm/W)
(※200V時)81.8
入数
1台
光色
電球色
明るさ
クラス200(FHT42形器具相当)
グリーン購入法
適合
埋込穴(Φmm)
75
定格光束(Lm)
1310
反射板枠
深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、中角
注意
※断熱施工では使用できません。

※本商品は反射板枠・ライトユニット一体形です。MCシリーズの反射板枠・ライトユニットとの組み合わせはできませんのでご注意願います。

※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

※定格消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする