- 仕様
- 光束維持率:85%
- 材質
- (枠)プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5)、(反射板)プラスチック 銀色鏡面仕上げ
- 質量(kg)
- 0.6
- 使用温度範囲(℃)
- 5~35
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 定格
- 固定出力
- 定格電圧(V)
- AC100~242
- 定格消費電力(W)
- (※200V時)16
- 定格寿命(時間)
- 40000
- 平均演色評価数(Ra)
- 83
- 色温度(K)
- 3500
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- (※200V時)83.7
- 入数
- 1台
- 光色
- 温白色
- 明るさ
- クラス200(FHT42形器具相当)
- グリーン購入法
- 適合
- 埋込穴(Φmm)
- 75
- 定格光束(Lm)
- 1340
- 反射板枠
- 深枠鏡面コーン(グレアレスタイプ)、遮光30°、中角