※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DRT-SH-F1 非接触 音波式ベルト張力計 ドクターテンションタイプ-IV DRT-SH-F1 三ツ星ベルト 80445604 DRT-SH-F1 非接触 音波式ベルト張力計 ドクターテンションタイプ-IV DRT-SH-F1 三ツ星ベルト 80445604

非接触 音波式ベルト張力計 ドクターテンションタイプ-IV DRT-SH-F1

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80445604 品番DRT-SH-F1
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

【豊富な測定可能対象ベルト】タイミングベルト、平ベルト、Vベルト、Vリブドベルトなど、さまざまなベルトに対応できます。【ベルトの振動周波数及び、張力計を同時に表示可能】単位切替スイッチにより[kgf]、[N]表示ができます。【2種類の単位表示が選択可能】10.0〜999[Hz](上位3桁)の広範囲な周波数領域を測定できます。【独自の高速データ処理により測定時間が短い】高機能ワンチップマイコンの採用、独自のデータ処理により短時間で張力測定が可能です。(最短0.5秒)【メモリー機能搭載】10種類のベルト条件データ、および89種類の単位室用データが記憶できます。【オートパワーオフ機能を搭載】最終操作から5分経過すると自動的に電源が切れます。これにより、電源スイッチの切り忘れ防止による電池の消耗を防ぎます。【日本語/英語の切替が可能】電源オン時に「0」と「Enter」キーを同時に長押しすることにより、表示を日本語-英語に切り替えることができます。

品名フレキシブルアーム式センサヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※フレキシブルアーム式センサヘッド(マイクロホンセンサ) のみの製品です。
※本体とセットの品番は、DRT-4です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする