三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの プーリー
三ツ星ベルトの タイミングプーリー
タイミングプーリ MXL形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80477786
品番
P26MXL6.4B
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
高力アルミニウム
形状
プーリ:B形
歯数
26
呼び幅(mm)
6.4、プーリ:6.4
寸法W(mm)
7
寸法M(mm)
12
歯形
MXL
寸法LB(mm)
16
寸法LA(mm)
11
ピッチ径(Φmm)
P.D.:16.82
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径O.D.(Φmm)
16.31