三ツ星ベルト
三ツ星ベルトの 伝導部品
三ツ星ベルトの ベルト
三ツ星ベルトの Vベルト(スタンダード)
ポリマックスベルト 11M形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80489966
品番
11M875
参考基準価格(税別)
¥5,540
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
・角度60°系の広角度ベルトです。・振動が少なく高速伝動ができます。・コンパクト設計ができコスト低減も図れます。・伸びが少なくメンテナンスフリーです。・耐候性に優れています。
形状
11M
寸法a(mm)
11
ベルト仕様(mm)
有効周長:875
寸法b(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
プーリ外径(mm)
最小Φ67
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方