付属品本体・専用収納ケース・USBケーブル (type C)・MicroSDカード (32GB)・SDカードアダプタ・SDカードケース・ストラップ・取扱説明書
質量(g)約200
測定範囲(℃)-20〜+150、0〜+550
本体寸法(mm)約129×87×22
センサー赤外線:120×90ピクセル
分解能測定温度(NETD):0.05℃ (50mK)
保護等級IP54
連続使用時間(時間)約4
バッテリーリチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh
測定波長8〜14 μm
表示器3.5型LCD 640×480 静電容量式タッチパネル
使用温湿度範囲-10〜+50℃、10〜90%RH(但し、結露なきこと)
測定確度温度:±3%rdgまたは±3℃の大きい方
最小表示単位0.1℃
最短合焦距離0.5m
視野角測定:50°×37°
保存温湿度範囲-20〜+70℃、10〜90%RH(但し、結露なきこと)
オートパワーオフ機能オフ /5分/10分/15分/30分
フォーマット形式静止画:JPEG (640×480)/HIR (熱画像フォーマット) 動画:MP4 (480×360)
充電時間(時間)バッテリー:約4(5V-1A)
寸法(inch)三脚穴:穴径 1/4(約6mm)(対応三脚ネジ長さ 4.5mm±0.2mm)
モード画像:熱画像/可視画像/ピクチャーインピクチャー画像/ オートフュージョン画像
フォーカス固定
インターフェイスmicroSDカードスロット/USB TYPE-C コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート50Hz
Wi-Fi802.11 Wi-Fi Direct (2.4GHz) 画像とライブビデオストリーム
ストレージ3.4GB 内蔵ストレージ&32GB microSDカード (MAX:32GB)
落下耐久(m)2(工場出荷時)