YGME-FX100(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL STORM YAMAZEN(山善) 80779486

YGME-FX100(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL STORM YAMAZEN(山善) 80779486
YGME-FX100(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL STORM YAMAZEN(山善) 80779486
YGME-FX100(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL STORM YAMAZEN(山善) 80779486
YGME-FX100(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL STORM YAMAZEN(山善) 80779486
YGME-FX100(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL STORM YAMAZEN(山善) 80779486
YGME-FX100(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL STORM YAMAZEN(山善) 80779486
YGME-FX100(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL STORM YAMAZEN(山善) 80779486
YGME-FX100(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL STORM YAMAZEN(山善) 80779486
YGME-FX100(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL STORM YAMAZEN(山善) 80779486
YGME-FX100(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL STORM YAMAZEN(山善) 80779486
YGME-FX100(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL STORM YAMAZEN(山善) 80779486
YGME-FX100(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL STORM YAMAZEN(山善) 80779486
YGME-FX100(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL STORM YAMAZEN(山善) 80779486
YGME-FX100(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL STORM YAMAZEN(山善) 80779486
YGME-FX100(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL STORM YAMAZEN(山善) 80779486
YGME-FX100(B) 煙の少ない焼肉グリル XGRILL STORM YAMAZEN(山善) 80779486

煙の少ない焼肉グリル XGRILL STORM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード80779486品番YGME-FX100(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

着脱式プレートでお手入れ簡単
温度調節はダイヤル式で簡単
焼き肉プレートは独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減
焼き肉プレートなら調理中の油の飛散も油落ちを促進して削減
ファンを稼働することで吸煙します
フィルターにニオイの元を吸着させてニオイを低減
ヒーター一体型プレート採用でお手入れ簡単
部品を減らしてお手入れをより簡単にしました

用途ご家庭での焼き肉調理に。 着脱式 グリルプレート ホットプレート 波型プレート 焼肉 ステーキ おうち焼き肉 減煙 エックスグリル ストーム X Grill Storm エックスグリルストーム 網焼きプレート Xグリルストーム ニオイの少ない ニオイ低減 減煙焼肉グリル お手入れ簡単 煙の出ない 煙の少ない 吸煙 スモークレス 油はね軽減 おうち焼肉 ひとり焼肉 一人焼肉質量(kg)3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)電源コード:1.9安全装置温度過昇防止装置温度調節範囲(℃)保温~230本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39.5×27.5×11.5保証期間メーカー保証:1年間
取扱説明書:(2.58MB)

商品説明動画

吸煙焼き肉グリル XGRILL STORM YGME-FX100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする