ACE GLOVE(エースグローブ)
特紡日本一軍手 2本編
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(12双)
注文コード
80797511
品番
AG135
参考基準価格(税別)
¥669
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
高級特紡糸を使用しており、しっかりとした厚みと快適なはめ心地が特徴の特紡軍手です。
用途
荷捌き、梱包、工場作業、DIY、家庭菜園など
材質
ポリエステル、綿、その他
色
ホワイト
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
ゲージ数
7
質量(g/ダース)
600