フェリック
ヘビーウェイトTシャツ パープル 120
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80797966
品番
GAT500-パープル-120
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
色
パープル
サイズ
120
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
31
袖丈(cm)
14
身幅(cm)
37
生地
厚さ:5.6オンス
身丈(cm)
49