SMA-LR4T2 SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター) 80829177

商品画像

SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード80829177品番SMA-LR4T2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

SMAプリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。形状はL曲がり(L字,ライトアングル)タイプになります。基板取付形式は直立になります。SMA-LR4Tと同寸法・同スペックの後継品です。

形状勘合部:ジャック使用温度範囲マイナス40~+85℃耐電圧AC 1000V 1分間接触抵抗(mΩ)3以下定格電圧 AC V500絶縁抵抗DC 500Vにて5000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~12.4GHz)使用周波数(GHz)12.4表面処理(コンタクト)外部:黄銅/金めっき、中心:ベリリウム銅/金めっき
関連資料:(0.16MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする