曜日別特売
- ストリートファニチャー 屋外用ベンチ モリマーキンキ 80836230

メイン

ストリートファニチャー 屋外用ベンチ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し12日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
80836230
品番
-
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

サークルやS字などレイアウトが可能です。屋内外を問わず設置可能です。天然木(桧)を使用しており木材特有のぬくもりを感じることが出来ます。

寸法(mm)
895×440×400
質量(kg)
11.4
注意
※本製品は組立作業が発生します。同梱の組立説明書に沿って正しく組み立ててください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする