曜日別特売
SPOT-UL101N(WH) LEDクリップライトシリンダーWH ELPA 80861728

SPOT-UL101N(WH) LEDクリップライトシリンダーWH ELPA 80861728
SPOT-UL101N(WH) LEDクリップライトシリンダーWH ELPA 80861728
SPOT-UL101N(WH) LEDクリップライトシリンダーWH ELPA 80861728
SPOT-UL101N(WH) LEDクリップライトシリンダーWH ELPA 80861728

LEDクリップライトシリンダーWHSPOT-UL101N(WH)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80861728
品番
SPOT-UL101N(WH)
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。
照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。
LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。
中間タッチスイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
USB接続なので、PCやモバイルバッテリーでもすぐ使えます。

色
ホワイト
電流(A)
1
定格電圧(V)
DC5
電源コード(m)
約1.5(中間タッチスイッチ付)
はさみ幅
板厚20mm
明るさ(Lm)
300
光色
昼白色
エコロジー商品
省エネ・長寿命

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする