三菱電機
パイプ用ファン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80878668
品番
V-12PEHD7
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
パイプ用ファン 居室・洗面所用 湿度センサータイプ
質量(kg)
1.3
電圧(V)
100
消費電力(W)
【50Hz】5.30/【60Hz】5.80
電源
単相
騒音値(dB)
【50Hz】31.50/【60Hz】34.50
ダクト径(Φmm)
150
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
230×230×114.50
風量(m
3
/h)
【50Hz】140/【60Hz】155
羽根径(Φmm)
105
機外静圧(Pa)
0