約750g、厚さ12mmの薄型軽量モデル
15.6型Full HD(1920×1080)
画面角度の調整ができ、吊り下げ設置も可能なスタンド付き
プレゼン時に、拡張・複製ディスプレイとして使える
持ち運びに便利なネオプレン製ソフトケース付き
Type-Cポートで映像出力可能なノートPCなどと、ケーブル1本で接続できます。(DisplayPort over USB-C)
HDMIポート搭載、Type-Cポートがないホスト機器でも、HDMI接続が可能。※Type-Cケーブルで給電する必要があります。※USB Type-CとHDMI端子の同時映像表示はできません。
USB Type-Cケーブル、HDMIケーブル、USB給電ケーブル付属
Nintendo Switch対応
広視野角AHVAパネル採用
ステレオスピーカー搭載
眼に優しいブルーライトカット機能対応