曜日別特売
DMA-G03-C5-J20【ワケあり】 方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ) NACHI(不二越) 81292569

DMA-G03-C5-J20【ワケあり】 方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ) NACHI(不二越) 81292569
DMA-G03-C5-J20【ワケあり】 方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ) NACHI(不二越) 81292569

方向制御弁 DMAタイプ(マニアルバルブ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は最高使用圧力・作動方式・種別など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
最高使用圧力(MPa)
35
作動方式
スプリングセンタ形
種別
オールポーツブロック
注文コード
81292569
品番
DMA-G03-C5-J20【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥76,700販売価格(税込)¥38,590
販売価格(税別)アウトレット
¥47,980¥35,082

コンパクトで小流量の制御に最適です。
バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。
回路構成が容易です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
最高使用圧力(MPa)
35
種別
オールポーツブロック
作動方式
スプリングセンタ形
スプールストローク(mm)
4×2
ポジション
3ポジション
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
3.3
管接続口径
3/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
100
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])
16(163)
バルブ種類
方向制御弁
注意
取付ボルト(M6×70L 4本)は付属しておりません。必要な場合は、別途お客様にてご用意お願い致します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする