曜日別特売
HF-450【ワケあり】 硬化肉盛用溶接棒 神戸製鋼 81292928

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

硬化肉盛用溶接棒

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は棒径・質量・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(20kg)
棒径(Φmm)
4
質量(g)
61
注文コード
81292928
品番
HF-450【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥21,980¥17,980

金属管摩耗、中衝撃摩耗に良好な性能を示します。機械加工ができ、加工後の焼入れが可能です。

JIS規格
Z3251
DF2A-450-B
用途
ブルドーザの上部ローラ、スプロケット等の肉盛溶接。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
棒径(Φmm)
4
棒長(mm)
400
質量(g)
61
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
棒端色:赤色、二次着色:桃色

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする