920-kr マンネン メラミン マグカップ カルテック 81294398

マンネン メラミン マグカップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品はTGK品番が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
TGK品番
1-2466-2204
注文コード
81294398
品番
920-kr
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

持ちやすい取手と、羽反り形状で飲みやすいです。

用途
面取り(タテソギ)形状で、積み重ね時の水切れ、乾燥の隙間を確保。
TGK品番
1-2466-2204
寸法(mm)
90×119×78
耐熱温度(℃)
120
容量(cc)
290
注意
※内側に容量目安ライン(100c.c./150c.c./200c.c./250c.c.)が付いてます
※耐汚染性を高めた「内面グレーズ・コーティング」です
※洗浄機対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする