ダイナフロー
ダイヤフラムポンプK10-ZT
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
材質(ボール)
SUS
注文コード
81356138
品番
K10-ZTZ-B
参考基準価格(税別)
¥873,000
販売価格(税込)
¥912,780
販売価格(税別)
¥
829,800
バスケットに入れる
大口径40Aタイプ
接液部ステンレス仕様
ステンレス仕様のため高強度
薬液に強いテフロンダイヤフラム
接続口径
40A
材質(本体)
SUS
最大吐出量(L/min)
230
材質(ボール)
SUS
材質(ダイヤフラム)
テフロン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200