シリーズ = A002
材質 = HSS-TiN
ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット
直径 = 3.2mm
全体長さ = 65 mm
個数 = 5
Dormer A002 シリーズ HSS 産業用ドリルビット. Dormer の A002 シリーズの高品質産業用 HSS-TiN ジョバードリルビットをご紹介します。業務用ドリルビットはプレミアム品質の HSS スチール製で、耐摩耗性を高めるチタン窒化物コーティング先端、ドリルのサービス寿命、硬い材料を穴開けるときの切断性能が向上しています。ドリルビットは先端角が 118 ° で、正確な塗布が可能です。各ドリルビットの側面には、読み取りやすいサイズのマークが刻印されています。ドリルのらせんは剛性を高めるために再設計されました。Dormer A002 業務用汎用ドリルは、手と機械のどちらにも適しており、スチール、鋳鋼、グレー鋳鉄、可鍛鋳鉄、ニッケル黄銅、アルミ合金、グラファイト、プラスチックなどへの穴開けに最適です(石材用途には適していません)。. 特長と利点:. セルフセンタリングスプリットポイントを備え、優れた位置精度と穴品質を実現 TiN 先端コーティングにより、工具の寿命を延ばし、性能 を向上 (2.0 mm 以上 ) 優れた強度と剛性を実現する最適化された Web デザイン 鋼、ステンレス、鋳鉄、プラスチックなど、多くの材料に簡単に最大 4 分の 1 のドリルを使用できます 手作業及び機械での使用のどちらにも最適 118 ° スプリットポイント設計で、より正確なセンタリング性能が向上しています 3 mm → 13 mm の各種直径を用意 注:直径が 3 → 6.9 mm のドリルビットは、 5 ピース / 10 ピースパックで販売されるか、 7 mm サイズから個別に販売されます。. 認証と認定:. DIN338RN ISO235 BS328. 注:直径 2.0 mm 未満のドリルビットは TiN コーティングされません。RS 品番 ; 7947417 7947417 及び ; 7947410 7947410 は TiN コーティングされていません。. 代表的用途:. これらのビットは、スチール、プラスチック、木材、金属など、さまざまな素材にあるプラグ、アンカー Anchor (クリアランス)穴を高速に穴開けする場合に最適です。大工作業 / 建設 / エンジニアリング業界で作業する場合は、時間と費用を節約し、頑固な素材を使用する場合に効率的に作業できるようにするために不可欠です。.