THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の イベント・ノベルティ・行楽用品
THERMOS(サーモス)の アウトドア・行楽用品
THERMOS(サーモス)の クッキング&テーブルウェア
真空断熱ポケットマグ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
81461934
品番
JOJ-151 SMB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
保冷・保温のできる軽量コンパクトサイズ。スリムなので小さめなカバンにも入れやすく最適の温度を長時間たのしめます。
しっかり閉まるスクリュータイプ、口当たりのやさしい飲み口。スポーツ飲料もOKです。
材質
内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵)/ パッキン:シリコーンゴム
色
スモークブラック
質量(g)
95
容量(L)
0.15
エコマーク認定
認定
温度(℃)
保温効力:55以上(6時間)/ 保冷効力:11以下(6時間)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:45×14×145、口径:30
エコマーク認定番号
10 146 009