DK-200NB ドリップケトルII 野田琺瑯 81526824

ドリップケトルII

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード81526824品番DK-200NB
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

コーヒー好きな方へ、カラーバリエーション豊富なドリップケトル。
お湯の量をコントロールしやすい細口タイプで、お湯を細く注ぐことができるドリップタイプ。
IH(100・200V)、オーブン使用可

材質本体・蓋:琺瑯用鋼板、ツマミ・ハンドル:フェノール樹脂寸法(mm)220×180×220ネイビー容量(mL)2000質量(g)850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする