曜日別特売
K3-FTZ-B ダイヤフラムポンプK3-FT ダイナフロー 81740018

ダイヤフラムポンプK3-FT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量1台材質(ボール)SUS注文コード81740018品番K3-FTZ-B
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

コンパクトな10A型サイズ
接液部はフッ素系樹脂
薬液に強いテフロンダイヤフラム

接続口径10A材質(本体)PVDF最大吐出量(L/min)14材質(ボール)SUS材質(ダイヤフラム)テフロン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする