曜日別特売
SG-1000 滑り止めサイズ軍手 10P コーコス信岡 81890981

SG-1000 滑り止めサイズ軍手 10P コーコス信岡 81890981
SG-1000 滑り止めサイズ軍手 10P コーコス信岡 81890981
SG-1000 滑り止めサイズ軍手 10P コーコス信岡 81890981
SG-1000 滑り止めサイズ軍手 10P コーコス信岡 81890981
SG-1000 滑り止めサイズ軍手 10P コーコス信岡 81890981

滑り止めサイズ軍手 10P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
色イエロー
内容量1セット(10双)注文コード81890981品番SG-1000
参考基準価格(税別)¥598販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
¥589

手のひらに塩化ビニールのスベリ止めがついているので掴んだものをしっかりグリップします。
2本の糸で編み上げた軽作業・一般作業用軍手です。
M・Lで選べる2サイズ展開。
お買得な10双組。

用途
農業/ガーデニング/DIY/運送業/建設・土木業
色
イエロー
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
素材
樹脂部分:塩化ビニール、繊維部分:ポリエステル・綿・その他
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする