コーコス信岡
サイズ軍手2.5本編み 10P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
S
L
¥469
LL
¥469
M
¥469
S
¥469
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双)
注文コード
81891008
品番
SG-310
参考基準価格(税別)
¥479
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
サイズはS・M・L・LLの4サイズからお選びいただけます。
2.5本の丈夫な糸で編み上げているので丈夫で長持ちします。
用途
農業/ガーデニング/DIY/運送業/建設・土木業
サイズ
S
全長(cm)
20
中指長(cm)
6.5
手のひらまわり(cm)
16.8
色
サラシ
素材
ポリエステル・綿・その他
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。