曜日別特売
SG-310 サイズ軍手2.5本編み 10P コーコス信岡 81891051

SG-310 サイズ軍手2.5本編み 10P コーコス信岡 81891051
SG-310 サイズ軍手2.5本編み 10P コーコス信岡 81891051
SG-310 サイズ軍手2.5本編み 10P コーコス信岡 81891051
SG-310 サイズ軍手2.5本編み 10P コーコス信岡 81891051
SG-310 サイズ軍手2.5本編み 10P コーコス信岡 81891051

サイズ軍手2.5本編み 10P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
内容量1セット(10双)注文コード81891051品番SG-310
参考基準価格(税別)¥479販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
¥469

サイズはS・M・L・LLの4サイズからお選びいただけます。
2.5本の丈夫な糸で編み上げているので丈夫で長持ちします。

用途
農業/ガーデニング/DIY/運送業/建設・土木業
サイズ
L
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
7.4
手のひらまわり(cm)
18.4
色
サラシ
素材
ポリエステル・綿・その他
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする