コーコス信岡
滑り止めサイズ軍手 10P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
M
色
ブラック
イエロー
ブラック
ブルー
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(10双)
注文コード
81891130
品番
SG-1000
参考基準価格(税別)
¥669
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
手のひらに塩化ビニールのスベリ止めがついているので掴んだものをしっかりグリップします。
2本の糸で編み上げた軽作業・一般作業用軍手です。
M・Lで選べる2サイズ展開。
お買得な10双組。
用途
農業/ガーデニング/DIY/運送業/建設・土木業
色
ブラック
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
素材
樹脂部分:塩化ビニール、繊維部分:ポリエステル・綿・その他
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。