SG-200 2本編み軍手 12双入 コーコス信岡 81891209

SG-200 2本編み軍手 12双入 コーコス信岡 81891209
SG-200 2本編み軍手 12双入 コーコス信岡 81891209
SG-200 2本編み軍手 12双入 コーコス信岡 81891209
SG-200 2本編み軍手 12双入 コーコス信岡 81891209
SG-200 2本編み軍手 12双入 コーコス信岡 81891209

2本編み軍手 12双入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1セット(12双)
注文コード
81891209
品番
SG-200
参考基準価格(税別)¥448販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
¥439

ポリエステルとナイロンを配合することで耐摩耗性や引裂強度がアップ。
ポリエステルが多く含まれているため速乾性あり。
綿とレーヨンを配合することで優れた吸汗性と柔らかな質感をプラス。
2本の糸で編みあげることで、しっかりとした厚みがありつつ柔らかい。

用途
建築・土木業/農作業/ガーデニング/DIY/運送業
色
サラシ
サイズ
F
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
18
素材
ポリエステル・綿・その他
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする