4264-1420 V&B ニュームーン エスプレッソカップ エッセンコーポレーション 81924495

V&B ニュームーン エスプレッソカップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81924495
品番
4264-1420
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

ビレロイ&ボッホニュームーンシリーズ

用途
機能性に優れ、サーブしやすい形状が特徴。
TGK品番
1-2336-2601
容量(L)
0.09
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×70×50
注意
※月の満ち欠けをコンセプトにデザインされたニュームーンシリーズです
※硬質陶器製

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする