曜日別特売
1001-8031 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ180cm ホワイト ストア・エキスプレス 81934049

ホワイトパネル付き

1001-8031 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ180cm ホワイト ストア・エキスプレス 81934049
1001-8031 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ180cm ホワイト ストア・エキスプレス 81934049
1001-8031 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ180cm ホワイト ストア・エキスプレス 81934049
1001-8031 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ180cm ホワイト ストア・エキスプレス 81934049
1001-8031 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ180cm ホワイト ストア・エキスプレス 81934049
1001-8031 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ180cm ホワイト ストア・エキスプレス 81934049
1001-8031 ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ180cm ホワイト ストア・エキスプレス 81934049

ストエキオリジナル[SF(スタンダードフレーム)シリーズ]中央両面タイプ 高さ180cm ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃お客様組立品
内容量
1台
材質
【本体】スチール製 (粉体塗装) 【パネル】木製 (強化コート紙貼り)
種別
ホワイトパネル付き
注文コード
81934049
品番
1001-8031
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

背面パネルの取り付け簡単! 豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。[1001-7141/8031/7146/7151/7160/7165]のパネルは表裏化粧仕上げしています。

用途
【セット内容】[1001-7135]本体×1 バックネット×1 [1001-7141/8031/7146/7151/7160/7165]本体×1 バックパネル×1
その他
パネル:幅86.7×高さ168.9cm
種別
ホワイトパネル付き
材質
【本体】スチール製 (粉体塗装) 【パネル】木製 (強化コート紙貼り)
質量(kg)
8.8 (パネルを除く)
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
90×180×70
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※[1001-7160/7165]の最上段の穴には、有孔ボード用フックが取り付けできません。
※必要工具:プラスドライバー
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,243/税込1,367
北海道地方数量1につき2,034/税込2,237
沖縄地方数量1につき3,163/税込3,479
離島数量1につき3,163/税込3,479
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする